Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 29955610 Bedienelement PHARO für Duschtempel 11/90-3/93IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 29955610 Bedienelement PHARO für Duschtempel 11/90-3/93IN
HANSGROHE 29955610 Bedienelement PHARO für Duschtempel 11/90-3/93IN
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921824
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     29955610
EAN/GTIN:
     4011097251714
Suchbegriffe:
Bedienelement Duschtempel
bedienelement duschtempel
HG Bedienelement Pharo für Duschtempel 11/90-3/93IN Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
29955610
Werksnummer:
6000531973
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,367000
Gewicht brutto Kg:
0,367000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Bedienelement Pharo für Duschtempel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 734,29*
€ 859,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,96*
€ 874,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,60*
€ 878,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,07*
€ 879,63*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,89*
€ 883,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,52*
€ 1.051,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,12*
€ 1.010,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,18*
€ 951,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,55*
€ 927,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,89*
€ 878,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
29902450
ab € 513,21*
Ähnlich
Hansgrohe
29941000
ab € 341,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.