Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS 903001X CWS Handwaschbürste 12 Bürsten/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS 903001X CWS Handwaschbürste 12 Bürsten/VE
CWS 903001X CWS Handwaschbürste 12 Bürsten/VE
CWS 903001X CWS Handwaschbürste 12 Bürsten/VE
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921901
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     826B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
handwaschbürste
CWS Handwaschbürste 12 Bürsten/VE für chirurgischen Gebrauch · weiche Nylonborsten mit integrierter Nagelbürstenzone · sterilisierbar · stapelfähig
Weitere Informationen:
eClassID:
130450031
HerstellerNr:
826B
Werksnummer:
6000524204
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
CWS Handwaschbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,99*
€ 90,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 95,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.