Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 19577001 Grohe 4L-EH-Wannenkombi LINEARE chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 19577001 Grohe 4L-EH-Wannenkombi LINEARE chr
GROHE 19577001 Grohe 4L-EH-Wannenkombi LINEARE chr
GROHE 19577001 Grohe 4L-EH-Wannenkombi LINEARE chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921908
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19577001
EAN/GTIN:
     4005176409233
Suchbegriffe:
Handbrause
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Grohe 4L-EH-Wannenkombi LINEARE chr SilkMove 35 mm Keramikkartusche, mit Temperaturbegrenzer, Long-Life Shine Oberfläche, bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert, EHM-Bedienelement, Wanneinlauf mit Mousseur, Umstellung Wanne/Brause, Stabhandbrause Sena Stick, Metallbrauseschlauch 2000 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19577001
Werksnummer:
6000519082
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
375,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
6,690000
Gewicht brutto Kg:
6,690000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
4-Loch Einhand-Wannenkombination
Weitere Suchbegriffe: handbrause grohe, handbrause
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 501,70*
€ 582,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,47*
€ 628,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 581,40*
€ 683,84*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,15*
€ 710,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,74*
€ 713,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,50*
€ 845,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,52*
€ 821,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,30*
€ 775,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,84*
€ 755,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,15*
€ 708,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29037000
ab € 469,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.