Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40830001 Grohe Boiler RED M-Size A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 40830001 Grohe Boiler RED M-Size A
GROHE 40830001 Grohe Boiler RED M-Size A
GROHE 40830001 Grohe Boiler RED M-Size A
Artikel-Nr.:
     1955B-2018922305
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40830001
EAN/GTIN:
     4005176335242
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
warmwasserspeicher 3l
standspeicher
Grohe Boiler RED M-Size A Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser · 3 l kochendes Wasser · 4 l Gesamtkapazität · Betriebsdruck: 1-7 bar · mit flexiblen Anschlussschläuchen und Anschluss für kochendes Wasser · Anschlussspannung 230 V 50 Hz · Leistungsaufnahme 2100 W · Leist
Weitere Informationen:
eClassID:
17038000101
HerstellerNr:
40830001
Werksnummer:
6000519684
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
4,120000
Gewicht brutto Kg:
4,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Boiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 460,39*
€ 536,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,49*
€ 559,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 511,94*
€ 610,43*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,73*
€ 636,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,48*
€ 645,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,21*
€ 757,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,91*
€ 736,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,73*
€ 636,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40438001
ab € 159,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.