| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018922456 Herst.-Nr.: 50114010004 EAN/GTIN: 4017214211456 |
| |
|
| | |
| Keuco Armaturenanschluss passend zu 54926 verchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50114010004 | Werksnummer: | 6000558703 | Länge netto mm: | 61,00 | Breite netto mm: | 72,00 | Höhe netto mm: | 37,00 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KE Armaturenanschluss Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,37* | € 45,26* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 35,49* | € 45,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,70* | € 45,94* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,34* | € 49,06* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,73* | € 51,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|