| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018922546 Herst.-Nr.: 40069000 EAN/GTIN: 4011097380704 |
| |
|
| | |
| HG Zahnbürstenhalter Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 40069000 | Werksnummer: | 6000532591 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,180000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Zahnbürstenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,28* | € 26,90* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,48* | € 27,00* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,39* | € 27,61* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,47* | € 28,43* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,59* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|