| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018922961 Herst.-Nr.: 38882000 EAN/GTIN: 4005176879197 |
| |
|
| | |
| Grohe Fresh-Tabs 2x50 g WC-Tabs zur Spülkastenreinigung Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzende Informationen: WC-Beckenreiniger · Geeignet als Spülmittel: Nein · Geeignet für Außengebrauch: Nein · Geeignet für Holz: Nein · Geeignet für Kork: Nein · Geeignet für Laminat: Nein · G Weitere Informationen: | | eClassID: | 12135047401 | HerstellerNr: | 38882000 | Werksnummer: | 6000518528 | Länge netto mm: | 136,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fresh Tabs |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,40* | € 6,74* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,86* | € 7,29* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,77* | € 7,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,09* | € 7,61* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,08* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|