| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018924031 Herst.-Nr.: 256670699 EAN/GTIN: 4021163159349 |
|
|
| | |
| Schell Abgangsbogen VITUS DN 15, chrom 150x100mm für Vorwand-Duscharmaturen mit Abgang nach oben · ablängbar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde konisch (NPT) · Anschluss 2: Überwurfmutter · Form: Bogen · Länge Anschluss 1: 100mm · Länge Anschluss 2: 150mm · Nenndurchmesser Ans Weitere Informationen: | | eClassID: | 11850009001 | HerstellerNr: | 256670699 | Werksnummer: | 6000576443 | Länge netto mm: | 185,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abgangsbogen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,75* | € 98,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,25* | € 99,45* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 82,09* | € 103,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,10* | € 103,85* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,44* | € 104,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|