Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 053930699 SCHELL Design-Eckventil 4WING 1/2Zoll chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 053930699 SCHELL Design-Eckventil 4WING 1/2Zoll chrom
SCHELL 053930699 SCHELL Design-Eckventil 4WING 1/2Zoll chrom
SCHELL 053930699 SCHELL Design-Eckventil 4WING 1/2Zoll chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018924067
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     53930699
EAN/GTIN:
     4021163154603
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
eckventil schell
eckventil
SCHELL Design-Eckventil 4WING 1/2Zoll chrom polierter Messingkörper mit Schubschaft · Schubrosette Ø 60 mm · zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich · Ventilkörper aus Messing konform TrinkwV · Betätigungsgriff Kunststoff · Durchflussklasse A · Geräuschklasse I Weitere techn
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
53930699
Werksnummer:
6000576502
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Design-Eckventil
Weitere Suchbegriffe: eckventil messing
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,16*
€ 31,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 32,31*
€ 42,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,85*
€ 44,61*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,46*
€ 59,40*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,67*
€ 60,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
053990699
ab € 37,77*
Ähnlich
Schell
053200699
ab € 48,97*
Ähnlich
Schell
053900699
ab € 15,84*
Ähnlich
Schell
053960699
ab € 16,79*
Ähnlich
Schell
054190699
ab € 16,56*
Ähnlich
Schell
053110699
ab € 44,63*
Ähnlich
Schell
053760699
ab € 14,80*
Ähnlich
Schell
053770699
ab € 32,16*
Ähnlich
Schell
053920699
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.