| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018926644 Herst.-Nr.: 50100010428 EAN/GTIN: 4017214484218 |
|
|
| | |
| Keuco Ab-/Umstellgriff komplett verchromt Ab-/ Umstellgriff komplett verchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50100010428 | Werksnummer: | 6000593224 | Länge netto mm: | 74,00 | Breite netto mm: | 129,00 | Höhe netto mm: | 62,00 | Gewicht netto Kg: | 0,371000 | Gewicht brutto Kg: | 0,371000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KE Ab-/Umstellgriff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,87* | € 64,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,64* | € 65,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 54,38* | € 70,07* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,46* | € 70,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,86* | € 72,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|