Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 50100000179 Keuco S-Anschluss komplett komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 50100000179 Keuco S-Anschluss komplett komplett
KEUCO 50100000179 Keuco S-Anschluss komplett komplett
Artikel-Nr.:
     1955B-2018927056
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     50100000179
EAN/GTIN:
     4017214220243
Suchbegriffe:
S-Anschluss
KE S-anschl. Ersatzt.ARM 50100 kpl. Waschtischunterbau mit Auszug 996 x 450 x 487 mm weiß/weiß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50100000179
Werksnummer:
6000592989
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KE S-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,05*
€ 28,58*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,66*
€ 29,88*
1
€ 5,95*
ab € 25,24*
€ 33,26*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 33,75*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,99*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
50100000089
ab € 21,40*
Ähnlich
Keuco
50110000032
ab € 24,16*
Ähnlich
Keuco
50114000001
ab € 3,49*
Ähnlich
Keuco
50100000258
ab € 18,50*
Ähnlich
Keuco
50100000350
ab € 14,68*
Ähnlich
Keuco
50100000284
ab € 7,19*
Ähnlich
Keuco
50100000046
ab € 7,49*
Ähnlich
Keuco
50100000131
ab € 19,91*
Ähnlich
Keuco
50100000160
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.