Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 59545030091 Keuco Wandrosette IXMO für G 1/2Zoll Anschlüsse Bronze gebürs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 59545030091 Keuco Wandrosette IXMO für G 1/2Zoll Anschlüsse Bronze gebürs
KEUCO 59545030091 Keuco Wandrosette IXMO für G 1/2Zoll Anschlüsse Bronze gebürs
KEUCO 59545030091 Keuco Wandrosette IXMO für G 1/2Zoll Anschlüsse Bronze gebürs
KEUCO 59545030091 Keuco Wandrosette IXMO für G 1/2Zoll Anschlüsse Bronze gebürs
Artikel-Nr.:
     1955B-2018933600
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59545030091
EAN/GTIN:
     4017214591916
Suchbegriffe:
Wandrosette EHM
Wandrosette Einhebelmischer
Wandrosette Sanitär
wandrosette ehm
Keuco Wandrosette IXMO für G 1/2Zoll Anschlüsse Bronze gebürstet Ø 105 mm · wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt · Rosette rund · 15 mm Vergrößerung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: bronze gebürstet · Form: rund · Innendurchmesser Rosette: 105mm · Material Rosette: Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
11068707005
HerstellerNr:
59545030091
Werksnummer:
6000674177
Länge netto mm:
172,00
Breite netto mm:
172,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,448000
Gewicht brutto Kg:
0,448000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wandrosette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,52*
€ 95,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,69*
€ 102,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 108,69*
Lager 1955
106 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,11*
€ 114,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59551170091
ab € 55,57*
Ähnlich
Keuco
59553170091
ab € 59,22*
Ähnlich
Keuco
59556170091
ab € 54,66*
Ähnlich
Keuco
59545020091
ab € 56,93*
Ähnlich
Keuco
59551020091
ab € 57,84*
Ähnlich
Keuco
59551030091
ab € 76,00*
Ähnlich
Keuco
59553030091
ab € 80,75*
Ähnlich
Keuco
59556030091
ab € 74,63*
Ähnlich
Keuco
59545170091
ab € 53,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.