| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018934384 Herst.-Nr.: 50100010452 EAN/GTIN: 4017214492916 |
| |
|
| | |
| Keuco Auslauf für 51116 vc 213mm Auslauf komplett Länge 213 mm für 51116 verchromt Weitere Informationen: | | eClassID: | 11952201902 | HerstellerNr: | 50100010452 | Werksnummer: | 6000673456 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 165,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 1,140000 | Gewicht brutto Kg: | 1,140000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Auslauf |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,85* | € 161,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 131,92* | € 163,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 141,30* | € 174,55* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,16* | € 175,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 142,21* | € 180,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|