Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018936178 Herst.-Nr.: 37636000 EAN/GTIN: 4005176190506 |
| |
|
| | |
| Grohe Vorabsperrventil 3/4Zoll Aufputz mit nichtsteigender Spindel · Rosette · für Rohrmontage unter Putz · Long-Life Shine Oberfläche Weitere Informationen: | | eClassID: | 37010201 | HerstellerNr: | 37636000 | Werksnummer: | 6000502769 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 83,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,310000 | Gewicht brutto Kg: | 0,310000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vorabsperrventil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,58* | € 71,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 56,50* | € 72,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,64* | € 73,58* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,32* | € 75,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,61* | € 75,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|