| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018936223 Herst.-Nr.: 28817000 EAN/GTIN: 4005176602962 |
| |
|
| | |
| Grohe Adapter RELEXA 1/2Zollx3/4Zoll chr Innengewinde 3/4" x 1/2", Außengewinde, Long-Life Shine Oberfläche Weitere Informationen: | | eClassID: | 116250120 | HerstellerNr: | 28817000 | Werksnummer: | 6000501743 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,18* | € 10,05* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,21* | € 10,10* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,14* | € 10,14* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,80* | € 11,21* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,30* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|