| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018936531 Herst.-Nr.: 29009000 EAN/GTIN: 4005176837838 |
| |
|
| | |
| Grohe Luftsprudler komplett Zulaufteil mit Mousseur passend zu Talentofill 28 990/28 991 ab Baujahr 03/2007 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29009000 | Werksnummer: | 6000501973 | Länge netto mm: | 85,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Luftsprudler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,07* | € 63,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 49,03* | € 64,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,82* | € 66,06* | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,91* | € 80,42* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,18* | € 80,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|