| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018936769 Herst.-Nr.: 47024000 EAN/GTIN: 4005176009532 |
|
|
| | |
| Grohe Thermoelement 47024, 1/2Zoll Thermoelement 1/2'' Dehnstoff für Grohmix Thermostate Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932577601 | HerstellerNr: | 47024000 | Werksnummer: | 6000501243 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,370000 | Gewicht brutto Kg: | 0,370000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Thermoelement |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,22* | € 179,28* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,25* | € 182,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,45* | € 185,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 153,80* | € 186,41* | | | | Lager 1955 | 43 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 185,86* | € 227,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|