Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46614000 Grohe Rosette 46614 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46614000 Grohe Rosette 46614 chrom
GROHE 46614000 Grohe Rosette 46614 chrom
GROHE 46614000 Grohe Rosette 46614 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018936818
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46614000
EAN/GTIN:
     4005176837784
Grohe Rosette 46614 chrom Rosette Weitere technische Eigenschaften: · Außendurchmesser Rosette: 0mm · Innendurchmesser Rosette: 0mm · Mit Gewinde: Nein · Spannend: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46614000
Werksnummer:
6000501118
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,780000
Gewicht brutto Kg:
0,780000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Rosette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,25*
€ 180,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,33*
€ 181,41*
€ 5,95*
ab € 152,78*
€ 184,87*
Lager 1955
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 183,06*
€ 225,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 195,45*
€ 233,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
8367000
ab € 69,49*
Ähnlich
Grohe
46586000
ab € 67,32*
Ähnlich
Grohe
46587000
ab € 59,57*
Ähnlich
Grohe
47170000
ab € 44,35*
Ähnlich
Grohe
47455000
ab € 12,52*
Ähnlich
Grohe
46613000
ab € 71,90*
Ähnlich
Grohe
47188000
ab € 74,83*
Ähnlich
Grohe
46468000
ab € 46,87*
Ähnlich
Grohe
46469000
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.