| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018936888 Herst.-Nr.: 46715000 EAN/GTIN: 4005176890864 |
|
|
| | |
| Grohe Schraubring 46715 Befestigungsring enthält 2 Befestigungsmuttern: M38 x 1.5 (Kunststoff) und M38 x 1 (Metall) einsetzbar für diverse Einhandmischer mit Schlüsselweite 27 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46715000 | Werksnummer: | 6000516715 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Schraubring |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,54* | € 8,35* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,79* | € 8,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,07* | € 8,84* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,15* | € 10,55* | | | | | | 19 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,56* | € 10,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|