| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937053 Herst.-Nr.: 598035000 EAN/GTIN: 4022009311853 |
| |
|
| | |
| Geberit Scharnier passend zu WC-Sitz 574410 verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 598035000 | Werksnummer: | 6000510764 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,260000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Scharniere |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,61* | € 37,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 27,88* | € 37,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,72* | € 38,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 29,30* | € 39,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,96* | € 40,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|