Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46689000 Grohe Hebel 46689 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46689000 Grohe Hebel 46689 chrom
GROHE 46689000 Grohe Hebel 46689 chrom
GROHE 46689000 Grohe Hebel 46689 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018937164
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46689000
EAN/GTIN:
     4005176883118
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Hebel 46689 chrom Hebel 170 mm für Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie Metall · 170 mm GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: Chrom · Temperaturanzeige: rot/blau · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46689000
Werksnummer:
6000515801
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hebel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,11*
€ 26,51*
1
€ 5,95*
ab € 20,07*
€ 27,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 27,79*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,67*
€ 33,08*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,16*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46687000
ab € 26,16*
Ähnlich
Grohe
46648000
ab € 17,27*
Ähnlich
Grohe
46682000
ab € 16,67*
Ähnlich
Grohe
46683000
ab € 11,90*
Ähnlich
Grohe
46653000
ab € 18,16*
Ähnlich
Grohe
46685000
ab € 16,90*
Ähnlich
Grohe
46723000
ab € 16,85*
Ähnlich
Grohe
46729000
ab € 16,88*
Ähnlich
Grohe
46738000
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.