Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 597359000 Geberit Abdeckkappe passend zu 597360 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 597359000 Geberit Abdeckkappe passend zu 597360 weiß
GEBERIT 597359000 Geberit Abdeckkappe passend zu 597360 weiß
GEBERIT 597359000 Geberit Abdeckkappe passend zu 597360 weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018937540
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     597359000
EAN/GTIN:
     4022009194678
Suchbegriffe:
Bidet
Bidet-Befestigung
geberit bidet
bidet
Geberit Abdeckkappe passend zu 597360 weiß Geberit Set Deckkappen für Wand-WC und Wandbidet Farbe / Oberfläche · Farbe: weißZusätzlicher Lieferumfang · Set à 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643
Weitere Informationen:
eClassID:
12145007901
HerstellerNr:
597359000
Werksnummer:
6000505743
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Abdeckkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,99*
€ 4,79*
20 Tage
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,94*
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,10*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
596403000
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.