| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937545 Herst.-Nr.: 597799000 EAN/GTIN: 4022009318326 |
|
|
| | |
| GE Bodenträger, zu Xeno Hochschränke Bodenträger zu Xeno Hochschränke Geberit Set Regalbolzen für Hochschrank Zusätzlicher Lieferumfang · 4 Regalbolzen Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE5 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 597799000 | Werksnummer: | 6000510761 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Bodenträger, zu Xeno Hochschränke |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,05* | € 5,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,25* | € 5,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,29* | € 5,23* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,18* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|