Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937661 Herst.-Nr.: 40799001 EAN/GTIN: 4005176327971 |
| |
|
| | |
| Grohe Glasablage ESSENTIALS 530mm chr Metall, verdeckte Befestigung, Long-Life Shine Oberfläche, geeignet zum Bohren (inkl. Schrauben und Dübel) oder Kleben (Kleber 40915000 bitte separat bestellen), Bohrabstand 380 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Ausfü Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 40799001 | Werksnummer: | 6000518351 | Länge netto mm: | 575,00 | Breite netto mm: | 155,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 1,670000 | Gewicht brutto Kg: | 1,670000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Glasablage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,53* | € 51,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 37,75* | € 52,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,43* | € 52,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,77* | € 65,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,49* | € 66,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|