Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 13599000 HG Kugelkartuschen-Umrüstset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 13599000 HG Kugelkartuschen-Umrüstset
HANSGROHE 13599000 HG Kugelkartuschen-Umrüstset
Artikel-Nr.:
     1955B-2018937820
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13599000
EAN/GTIN:
     4011097239026
Suchbegriffe:
Kartuschen Sanitär
kartuschen sanitär
HG Kugelkartuschen-Umrüstset Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
11835202401
HerstellerNr:
13599000
Werksnummer:
6000530337
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
74,00
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
0,890000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kugelkartuschen-Umrüstset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,80*
€ 128,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 105,63*
€ 130,83*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 103,63*
€ 132,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,12*
€ 133,33*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 109,12*
€ 134,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
14096000
ab € 50,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.