| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937982 Herst.-Nr.: 44044000 EAN/GTIN: 4037876024454 |
| |
|
| | |
| EICHELBERG Kartusche 40mm f EH-Mischer mit integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932587201 | HerstellerNr: | 44044000 | Werksnummer: | 6000515403 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,12* | € 65,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 50,85* | € 65,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,33* | € 71,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,02* | € 83,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 66,95* | € 85,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|