| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018938002 Herst.-Nr.: 97771000 EAN/GTIN: 4011097572727 |
| |
|
| | |
| HG Gewindestift M5x12mm mit Sicherungsfaden DIN 551 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 23110302 | HerstellerNr: | 97771000 | Werksnummer: | 6000534726 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 3,00 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Gewindestift M5x12mm mit Sicherungs- |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,90* | € 2,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 2,81* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,21* | € 3,24* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,27* | € 3,26* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,21* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|