Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS 3110700 CWS Universal-Handtuchspender 750 mit Zylinderschloss Aluminium wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS 3110700 CWS Universal-Handtuchspender 750 mit Zylinderschloss Aluminium wei
CWS 3110700 CWS Universal-Handtuchspender 750 mit Zylinderschloss Aluminium wei
CWS 3110700 CWS Universal-Handtuchspender 750 mit Zylinderschloss Aluminium wei
Artikel-Nr.:
     1955B-2018938592
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     823
EAN/GTIN:
     4049657013489
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
CWS Universal-Handtuchspender 750 mit Zylinderschloss Aluminium weiß für Papiertücher in C- und Z-Falzung · Füllmenge je nach Papiersorte 300-750 Blatt · mit Füllstandsanzeige · Edelstahlrückwand Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für: Handtuch · Geeignet für Wandmontage: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Verde
Weitere Informationen:
eClassID:
13526004802
HerstellerNr:
823
Werksnummer:
6000524200
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
285,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
2,680000
Gewicht brutto Kg:
2,680000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Handtuchspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 93,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,16*
€ 95,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 76,53*
€ 96,09*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,32*
€ 104,74*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,83*
€ 109,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C276200
ab € 61,62*
Zubehör
CWS
C272300
ab € 78,92*
Zubehör
CWS
C282200
ab € 74,86*
Zubehör
CWS
X277300
ab € 54,91*
Zubehör
CWS
X274100
ab € 42,62*
Zubehör
CWS
C279300
ab € 52,37*
Zubehör
CWS
3110450
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.