Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS X277300 CWS Papier-Falthandtücher C-Falzung Bas rec. 1lag natur 3600 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CWS X277300 CWS Papier-Falthandtücher C-Falzung Bas rec. 1lag natur 3600 Blatt
CWS X277300 CWS Papier-Falthandtücher C-Falzung Bas rec. 1lag natur 3600 Blatt
CWS X277300 CWS Papier-Falthandtücher C-Falzung Bas rec. 1lag natur 3600 Blatt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018938997
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     277
EAN/GTIN:
     4049657013427
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
CWS Papier-Falthandtücher C-Falzung Bas rec. 1lag natur 3600 Blatt zu ParadiseLine · BestLine · StainlessSteelLine und MediLine Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Blätter: 3600 · Anzahl der Lagen: 1 · Ausführung (1): Papierhandtuch · Breite des Blattes: 90mm · Länge des Blattes: 250mm · Verpackung: Box
Weitere Informationen:
eClassID:
13526008710
HerstellerNr:
277
Werksnummer:
6000524246
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
10,760000
Gewicht brutto Kg:
12,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Falthandtücher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 73,72*
9 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 76,58*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 71,91*
€ 92,39*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 78,25*
€ 96,95*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,04*
€ 97,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,39*
€ 109,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,91*
€ 85,57
pro Paket
1 Paket enthält 3.550 Stück (ab € 0,02026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C276200
ab € 61,37*
Ähnlich
CWS
C272300
ab € 78,77*
Ähnlich
CWS
C282200
ab € 74,89*
Ähnlich
CWS
C279300
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.