| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018939097 Herst.-Nr.: 50100010125 EAN/GTIN: 4017214204731 |
|
|
| | |
| Keuco Perlatoraufnahme verchromt, zu 56028 50100010125 Strahlregler mit Zubehör verchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50100010125 | Werksnummer: | 6000558466 | Länge netto mm: | 61,00 | Breite netto mm: | 72,00 | Höhe netto mm: | 37,00 | Gewicht netto Kg: | 0,202000 | Gewicht brutto Kg: | 0,202000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KE Perlatoraufnahme Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,55* | € 55,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 42,92* | € 56,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,43* | € 56,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,23* | € 57,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,73* | € 62,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|