| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018940082 Herst.-Nr.: 50114000031 EAN/GTIN: 4017214211913 |
| |
|
| | |
| Keuco Schraubenschlüssel für Spannschrauben für 54973 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50114000031 | Werksnummer: | 6000558684 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KE Schraubenschlüssel Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,84* | € 17,77* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,90* | € 17,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,04* | € 18,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,79* | € 19,50* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,29* | € 19,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|