Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 221390099 Sanitär-Oberteil ohne Griff mit Rückflussverhinderer, 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 221390099 Sanitär-Oberteil ohne Griff mit Rückflussverhinderer, 1/2Zoll
SCHELL 221390099 Sanitär-Oberteil ohne Griff mit Rückflussverhinderer, 1/2Zoll
SCHELL 221390099 Sanitär-Oberteil ohne Griff mit Rückflussverhinderer, 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018940238
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     221390099
EAN/GTIN:
     4021163135626
Suchbegriffe:
Rastbuchse
Rastbuchsen
Rückflussverhinderer
rastbuchsen
SCHELL Sanitär-Oberteil RV, Fettkammeroberteil, Rastbuchse, 1/2Zoll Sanitär·Oberteil Fettkammeroberteil mit Rastbuchse. Lieferumfang· Sanitär·Oberteil· Rückflussverhinderer RV· Rastbuchse Technische Daten· Werkstoff: Messing konform TrinkwV· Oberfläche: Messing· Anschluss: DN 15 G 1/2 AG· Sicherungseinrichtung gemäß EN 17
Weitere Informationen:
eClassID:
20162006302
HerstellerNr:
221390099
Werksnummer:
6000575821
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sanitär-Oberteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 17,12*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 18,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 18,49*
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,28*
€ 18,64*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,31*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
221380099
€ 17,04*
Ähnlich
Schell
480060699
€ 58,10*
Ähnlich
Schell
221360699
€ 77,29*
Ähnlich
Schell
480070699
€ 67,12*
Ähnlich
Schell
221350699
€ 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.