| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018940316 Herst.-Nr.: 21290699 EAN/GTIN: 4021163147278 |
| |
|
| | |
| Schell Umrüstset Mischwasser chrom für PURIS SC · für Armaturen vor Oktober 2006 · mit Betätigungsgriff · Blendring · Feder und Kartusche Weitere Informationen: | | eClassID: | 11965001601 | HerstellerNr: | 21290699 | Werksnummer: | 6000575217 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umrüstset |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,12* | € 85,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 68,08* | € 86,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 81,35* | € 105,76* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 85,41* | € 107,45* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,78* | € 107,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|