| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018940835 Herst.-Nr.: 776140099 EAN/GTIN: 4021163149135 |
| |
|
| | |
| SCHELL Lippendichtung für Bodenventil Lippendichtung Für Bodenventil. Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: Dichtung Weitere Informationen: | | eClassID: | 12165010001 | HerstellerNr: | 776140099 | Werksnummer: | 6000576076 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,011000 | Gewicht brutto Kg: | 0,011000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lippendichtung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,27* | € 6,29* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,57* | € 6,49* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,66* | € 6,62* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,64* | € 6,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,10* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|