| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018942146 Herst.-Nr.: 50100010185 EAN/GTIN: 4017214301171 |
| |
|
| | |
| Keuco Mischwasserkartusche komplett, zu 51620/51624 50100010185 Mischwasserkartusche komplett Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50100010185 | Werksnummer: | 6000593109 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KE Mischwasserkartusche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,04* | € 68,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,95* | € 69,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 56,81* | € 72,49* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,04* | € 72,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,03* | € 73,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|