| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018944220 Herst.-Nr.: 92250068 EAN/GTIN: 4051202470289 |
|
|
| | |
| V&B Ablauf Tempoplex Plus d= 90mm we Villeroy & Boch Subway Infinity · Ablauf Tempoplex Plus D: 90mm · anderes Material · Maße: Durchmesser: 90 mm · EN 274 · im Lieferumfang: 1 x Ablauf · (bitte Farbangabe für enthaltene Ablaufabdeckung angeben) · 68 Weiß Weitere technische Eigenschaften: · Weitere Informationen: | | eClassID: | 12080005802 | HerstellerNr: | 92250068 | Werksnummer: | 6000634393 | Länge netto mm: | 275,00 | Breite netto mm: | 170,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | V&B Ablauf Tempoplex Plus |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,68* | € 95,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 76,16* | € 95,90* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,49* | € 96,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,96* | € 97,16* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,39* | € 97,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|