| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018945103 Herst.-Nr.: 92571610 EAN/GTIN: 4011097781136 |
| |
|
| | |
| HG Druckknopf Symbol Rain Large schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 92571610 | Werksnummer: | 6000645252 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Druckknopf | Ausfuehrung: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,08* | € 22,79* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,39* | € 22,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,74* | € 23,36* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,79* | € 23,96* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,86* | € 24,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|