| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018950173 Herst.-Nr.: 53086170100 EAN/GTIN: 4017214595471 |
| |
|
| | |
| Keuco Kopfbrause EDITION 300 eckig 250x250mm alu-fin Kunststoff · Anschlussart G 1/2" · Durchflussmenge 15 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere Informationen: | | eClassID: | 11657004109 | HerstellerNr: | 53086170100 | Werksnummer: | 6000673954 | Länge netto mm: | 335,00 | Breite netto mm: | 275,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 1,130000 | Gewicht brutto Kg: | 1,130000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kopfbrause |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 164,03* | € 199,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,51* | € 243,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,37* | € 256,84* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,41* | € 258,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 207,71* | € 260,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|