| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018950739 Herst.-Nr.: 51504130102 EAN/GTIN: 4017214603381 |
| |
|
| | |
| Keuco EH-WT-MI 120 EDITION 400 o ZAG Sw-chr gebü Auslaufhöhe 126 min · Ausladung 153 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8" · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 51504130102 | Werksnummer: | 6000673697 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 579,00 | Höhe netto mm: | 102,00 | Gewicht netto Kg: | 2,052000 | Gewicht brutto Kg: | 2,052000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Einhebel-Waschtischmischer | Ausfuehrung: | Schwarzchrom gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |