| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018953120 Herst.-Nr.: 598126000 EAN/GTIN: 4022009216509 |
| |
|
| | |
| Geberit Edelstahlscharnier passend zu 571044 Geberit Set Scharniere für Renova Nr. 1 Comprimo WC-Sitz Zusätzlicher Lieferumfang · Set à 2 Stück · Innensechskantschlüssel · Montageschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 121450085 | HerstellerNr: | 598126000 | Werksnummer: | 6000506496 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Edelstahlscharniere |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 27,97* | € 37,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,45* | € 38,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,40* | € 39,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,57* | € 39,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,47* | € 62,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|