Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 573070000 Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN Befest v unten ohne Absenkautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 573070000 Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN Befest v unten ohne Absenkautomat
GEBERIT 573070000 Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN Befest v unten ohne Absenkautomat
GEBERIT 573070000 Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN Befest v unten ohne Absenkautomat
Artikel-Nr.:
     1955B-2018953328
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573070000
EAN/GTIN:
     4022009284737
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN Befest v unten ohne Absenkautomatik weiß aus Duroplast · Befestigung von unten · WC-Deckel überlappend · Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Gl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
573070000
Werksnummer:
6000505176
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 4,00*
ab € 54,20*
€ 69,93*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 53,70*
€ 71,36*
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 55,80*
€ 72,04*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 56,21*
€ 72,58*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,20*
€ 73,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642758
ab € 97,36*
Ähnlich
Geberit
572120000
ab € 104,12*
Ähnlich
Geberit
572165000
ab € 41,61*
Ähnlich
Geberit
573010000
ab € 41,46*
Ähnlich
Geberit
573015000
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.