Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 3246920E Grohe WT-EHM EURODISC C 1/2Zoll S-Size glatter Körper chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 3246920E Grohe WT-EHM EURODISC C 1/2Zoll S-Size glatter Körper chr
GROHE 3246920E Grohe WT-EHM EURODISC C 1/2Zoll S-Size glatter Körper chr
GROHE 3246920E Grohe WT-EHM EURODISC C 1/2Zoll S-Size glatter Körper chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018953945
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     3246920E
EAN/GTIN:
     4005176908835
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Grohe WT-EHM EURODISC C 1/2Zoll S-Size glatter Körper chr Einlochmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem · flexible Anschlussschlä
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
3246920E
Werksnummer:
6000516327
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,570000
Gewicht brutto Kg:
1,570000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Waschtisch-Einhebelmischer
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,57*
€ 132,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 108,58*
€ 134,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,01*
€ 144,34*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,72*
€ 149,08*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 122,91*
€ 150,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
21337001
ab € 53,05*
Ähnlich
Grohe
38541000
ab € 97,75*
Ähnlich
Grohe
38557001
ab € 72,40*
Ähnlich
Grohe
38625001
ab € 178,93*
Ähnlich
Grohe
21019DA3
ab € 387,85*
Ähnlich
Grohe
21022DA3
ab € 387,11*
Ähnlich
Grohe
21019GL3
ab € 388,96*
Ähnlich
Grohe
21022GL3
ab € 387,79*
Ähnlich
Grohe
3317820E
ab € 111,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.