Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 598915000 Schublade zu myDay WTU 814100/814101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 598915000 Schublade zu myDay WTU 814100/814101
GEBERIT 598915000 Schublade zu myDay WTU 814100/814101
Artikel-Nr.:
     1955B-2018954097
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     598915000
EAN/GTIN:
     4022009320909
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
GE Schublade, zu myDay WTU 814100/814101 Schublade zu myDay WTU 814100/814101 Geberit Schublade für Unterschrank für Waschtisch Technische Eigenschaften · Breite Waschtisch (cm): 100 cm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
598915000
Werksnummer:
6000510965
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GE Schublade, zu myDay WTU 814100/814101
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,49*
€ 73,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,11*
€ 75,67*
€ 5,95*
ab € 59,72*
€ 76,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,12*
€ 141,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
597927000
ab € 59,33*
Ähnlich
Geberit
595425000
ab € 27,71*
Ähnlich
Geberit
595427000
ab € 27,58*
Ähnlich
Geberit
598783000
ab € 27,54*
Ähnlich
Geberit
598785000
ab € 76,34*
Ähnlich
Geberit
598909000
ab € 55,60*
Ähnlich
Geberit
598921000
ab € 76,32*
Ähnlich
Geberit
598927000
ab € 55,26*
Ähnlich
Geberit
598934000
ab € 55,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.