| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018954558 Herst.-Nr.: 46633000 EAN/GTIN: 4005176859182 |
| |
|
| | |
| Grohe Hebel 46633 chrom Hebel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturanzeige: ohne Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46633000 | Werksnummer: | 6000518168 | Länge netto mm: | 95,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,135000 | Gewicht brutto Kg: | 0,135000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Hebel 46633 chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,55* | € 63,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 48,82* | € 63,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,93* | € 65,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,09* | € 77,11* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,19* | € 77,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|