|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018954609 Herst.-Nr.: 599116000 EAN/GTIN: 4022009337440 |
|
|
|  |  |
 | GE Kappe für Bambini Minithermostat Geberit Kappe für Bambini Minithermostat Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 599116000 | Werksnummer: | 6000512474 | Länge netto mm: | 90,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verschlußkappe |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 61,64* | € 78,91* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 68,53* | € 89,68* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 73,37* | € 93,02* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,59* | € 134,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|