Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018954670 Herst.-Nr.: 40841001 EAN/GTIN: 4005176335358 |
| |
|
| | |
| Grohe Mischventil RED chr zum thermostatischen Mischen von Leitungs- und kochendem Wasser zur Erzeugung von Warmwasser · einstellbar von 35 °C bis 75 °C · Hotfill und Coldfill Installation bei beiden Boilergrößen möglich · inkl. 70 cm Anschlussschlauch · Verteilerstück und Wandbef Weitere Informationen: | | eClassID: | 11530014001 | HerstellerNr: | 40841001 | Werksnummer: | 6000519686 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 125,00 | Gewicht netto Kg: | 0,960000 | Gewicht brutto Kg: | 0,960000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mischventil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,36* | € 161,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,18* | € 164,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,55* | € 169,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 138,25* | € 173,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,50* | € 174,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|