Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46890ND0 Grohe Spülbrause 46890 supersteel/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46890ND0 Grohe Spülbrause 46890 supersteel/grau
GROHE 46890ND0 Grohe Spülbrause 46890 supersteel/grau
GROHE 46890ND0 Grohe Spülbrause 46890 supersteel/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018954900
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46890ND0
EAN/GTIN:
     4005176304446
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
Grohe Spülbrause 46890 supersteel/grau Spülbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagkla
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46890ND0
Werksnummer:
6000518980
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Spülbrause 46890
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,59*
€ 56,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 43,07*
€ 56,28*
€ 5,95*
ab € 44,12*
€ 57,41*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,38*
€ 68,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,03*
€ 69,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46731000
ab € 44,37*
Ähnlich
Grohe
46173IE0
ab € 57,93*
Ähnlich
Grohe
46857DC0
ab € 72,38*
Ähnlich
Grohe
46875NC0
ab € 59,21*
Ähnlich
Grohe
46875ND0
ab € 40,53*
Ähnlich
Grohe
46890NC0
ab € 31,33*
Ähnlich
Grohe
46926AL0
ab € 89,64*
Ähnlich
Grohe
46956000
ab € 34,21*
Ähnlich
Grohe
46956DC0
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.