| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018954940 Herst.-Nr.: 96973320 EAN/GTIN: 4011097474106 |
| |
|
| | |
| HG Seitenverkleidung rechts Pharo Aquafun 140 we Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 96973320 | Werksnummer: | 6000534247 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | HG Seitenverkleidung rechts Pharo |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 381,82* | € 450,44* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,23* | € 497,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,54* | € 499,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 425,62* | € 501,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,98* | € 508,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|