Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 19998000 Grohe 2L-WT-Batt EUROCUBE JOY Ausldg 231mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 19998000 Grohe 2L-WT-Batt EUROCUBE JOY Ausldg 231mm chr
GROHE 19998000 Grohe 2L-WT-Batt EUROCUBE JOY Ausldg 231mm chr
GROHE 19998000 Grohe 2L-WT-Batt EUROCUBE JOY Ausldg 231mm chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018955032
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19998000
EAN/GTIN:
     4005176342196
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Grohe 2L-WT-Batt EUROCUBE JOY Ausldg 231mm chr Wandmontage · für UP-Einbaukörper · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau i
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
19998000
Werksnummer:
6000518459
Länge netto mm:
338,00
Breite netto mm:
357,00
Höhe netto mm:
63,00
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
2-Loch-Waschtischbatterie
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,37*
€ 221,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,76*
€ 225,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,20*
€ 242,64*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 204,92*
€ 254,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,64*
€ 258,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19381000
ab € 117,28*
Ähnlich
Grohe
19571002
ab € 150,31*
Ähnlich
Grohe
19573002
ab € 137,85*
Ähnlich
Grohe
19974002
ab € 146,87*
Ähnlich
Grohe
19997000
ab € 184,64*
Ähnlich
Grohe
23447000
ab € 175,46*
Ähnlich
Grohe
29097003
ab € 138,35*
Ähnlich
Grohe
19895 000
ab € 167,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.