| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018955118 Herst.-Nr.: 46581KS0 EAN/GTIN: 4005176853234 |
| |
|
| | |
| Grohe Kappe 46581 velvet black Kappe für Einhand-Spültischbatterie GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Hauptfarbe Fitting: velvet black Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46581KS0 | Werksnummer: | 6000518926 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,015000 | Gewicht brutto Kg: | 0,015000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Kappe 46581 velvet black |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,94* | € 21,20* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,47* | € 21,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,75* | € 21,68* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,37* | € 25,62* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,98* | € 25,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|